{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | XCE 10-8 125 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 1 010 W | |
Rozsah otáčok | 140 min-1 - 430 min-1 | |
maximálny ⌀ leštiaceho náradia | 160 mm | |
Hmotnosť | 2,6 kg | |
Dĺžka kábla | 4 m | |
Druh produktu | Leštička |
Číslo položky | 077771 XCE10-8125 | |
EAN/GTIN | 4030293180550 | |
Číslo výrobcu | 418072 |