{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | XCE 10-8 125 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 1.010 W | |
Raspon broja okretaja | 140 min-1 - 430 min-1 | |
maksimalni ⌀ alata za poliranje | 160 mm | |
Težina | 2,6 kg | |
Duljina kabela | 4 m | |
Vrsta proizvoda | Stroj za poliranje |
Broj artikla | 077771 XCE10-8125 | |
EAN / GTIN | 4030293180550 | |
Broj proizvođača | 418072 |