{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | XCE 10-8 125 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 010 W | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 140 min-1 - 430 min-1 | |
maksimalus poliravimo įrankio ⌀ | 160 mm | |
Svoris | 2,6 kg | |
Laido ilgis | 4 m | |
Produkto rūšis | Poliruoklis |
Produkto numeris | 077771 XCE10-8125 | |
EAN / GTIN | 4030293180550 | |
Gamintojo numeris | 418072 |