{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | XCE 10-8 125 | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 1 010 W | |
Rozsah otáček | 140 min-1 - 430 min-1 | |
Maximální ⌀ leštícího nástroje | 160 mm | |
Hmotnost | 2,6 kg | |
Délka kabelu | 4 m | |
Druh produktu | Lesticka |
Katalogové číslo | 077771 XCE10-8125 | |
EAN / GTIN | 4030293180550 | |
Číslo výrobce | 418072 |