{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | XCE 10-8 125 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 010 W | |
Kierroslukualue | 140 min-1 - 430 min-1 | |
Kiillotustyökalun ⌀ enintään | 160 mm | |
Paino | 2,6 kg | |
Kaapelin pituus | 4 m | |
Tuotetyyppi | Kiillotin |
Tuotekoodi | 077771 XCE10-8125 | |
EAN / GTIN | 4030293180550 | |
Valmistajan numero | 418072 |