{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | GE 950 G | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Príkon | 950 W | |
Rozsah otáčok | 2 500 min-1 - 8 700 min-1 | |
maximálny ⌀ upínacích klieštín | 6 mm | |
Hmotnosť | 1,7 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
elektronická predvoľba otáčok | áno | |
Druh produktu | Priama brúska |
Číslo položky | 077264 GE950GP | |
EAN/GTIN | 4007430212412 | |
Číslo výrobcu | 600618000 |