{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka kabelu | 4 m | |
| Příkon | 950 W | |
| Označení výrobce | GE 950 G | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Průměr upínacích kleštin | 6 mm | |
| Otáčky min. | 2 500 min-1 | |
| Otáčky max. | 8 700 min-1 | |
| Odevzdaný výkon | 510 W | |
| Zvláštní znaky | Elektronická předvolba otáček; Variabilní otáčky; blokování opakovaného rozběhu; ochrana proti přetížení | |
| Vibrace podle EN max. | 2,5 m/s2 | |
| Druh produktu | přímá bruska | |
| Hmotnost celkem | 1,7 kg |
| Katalogové číslo | 077264 GE950GP | |
| EAN / GTIN | 4007430212412 | |
| Číslo výrobce | 600618000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |