Amoladora recta, Tipo: GE950GP

Número de artículo: 077264 GE950GP
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cable 4 m
Consumo de potencia 950 W
Denominación del fabricante GE 950 G
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Diámetro de la pinza de sujeción 6 mm
Número de revoluciones mín. 2.500 min-1
Número de revoluciones máx. 8.700 min-1
Potencia generada 510 W
Particularidad Número de revoluciones variable; Preselección electrónica de la velocidad de giro; bloqueo contra rearranque; protección contra sobrecargas
Vibraciones según EN máx. 2,5 m/s2
Tipo de producto lijadora recta
Peso total 1,7 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 077264 GE950GP
EAN / GTIN 4007430212412
Número del fabricante 600618000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Ejecución:

Las lijadoras rectas de Metabo® se encuentran entre las máquinas más delgadas y compactas del mercado. Los potentes motores de las lijadoras rectas de batería y con cable ofrecen la máxima productividad con alta precisión en todas las aplicaciones.
  • Cuello de sujeción preciso para uso estacionario.
  • Niveles de velocidad preseleccionables.
  • Cierre electrónico de seguridad del motor cuando la herramienta está bloqueada para un trabajo seguro.
Las lijadoras rectas con husillo de amolar largo son ideales para desbarbar o amolar cordones de soldadura en lugares de difícil acceso.
Con un rango de velocidad reducido para un rectificado potente con ruedas abrasivas de láminas.

Volumen de suministro:

Pinzas portapieza de 6 mm, tapón de protección de goma, mango adicional, llave de boca de 1 mm.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073870 – n.° 073890.