{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Kapacita akumulátora | 3 Ah | |
Rozsah krútiaceho momentu | 8,3 Nm - 21 Nm | |
Rozsah otáčok | 36 min-1 - 360 min-1 | |
Upínač nástrojov Rozmery | 3/8 palec | |
Upínač nástrojov Profil pohonu | Štvorhran | |
Hmotnosť bez batérie | 1,73 kg | |
Výška | 76 mm | |
Dĺžka | 492 mm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 071142 CLBA203 | |
EAN/GTIN | 697099651505 | |
Číslo výrobcu | CLBA203 |