Akumulátorový úhlový šroubovák, Typ: CLBA203

Artiklové číslo: 071142 CLBA203
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
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Krouticí moment min., 1 8,3 Nm
Otáčky, min., 1 36 min-1
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Otáčky, max., 1 360 min-1
Krouticí moment max., 1 21 Nm
Řada CellClutch
Označení výrobce Cleco® CellClutch™
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Oranžová; Černá
S funkcí zdvihu ne
Velikost, 4hran 3/8
Druh produktu Šroubovák
Celková délka 492 mm
Výška celková 76 mm
Krouticí moment 1
Otáčky 1
Provedení upínače nástrojů 4hran
Zvláštní znaky/vybavení Kompaktní konstrukce; S háčkem na opasek; S LED osvětlením
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Hmotnost celkem 1,73 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 071142 CLBA203
EAN / GTIN 697099651505
Číslo výrobce CLBA203
Výrobce/odpovědná osoba Apex Tool Group GmbH, Industriestrasse 1, 73463 WESTHAUSEN (OSTALBKREIS), Deutschland, www.clecotools.de

Popis

Provedení:

Bezdrátové montážní nástroje Cleco® CellClutch™ jsou inteligentní a přitom se snadno používají a na montážní lince poskytují možnost programování s klasickou sčítací funkcí. Preciznost a přesnost opakování s hodnotou CMK > 1,67 (při toleranci ±10 % ve shodě s ISO 5393).
  • Jednoduše programovatelné: Pro vyvarování se chybám a zlepšení produktivity naprogramujte otáčky a vícestupňové šroubovací procesy.
  • Osvědčená spojka Cleco: Nabízí spolehlivost a dlouhou životnost ve výrobní lince.
  • Stavová kontrolka operátora: Barevná indikace pro stav zašroubování a počtu dávek.
  • Vícebarevné LED: Pracovní světlo pro přídavné zpětné hlášení operátorovi „V POŘÁDKU / NENÍ V POŘÁDKU“ při současném osvětlení obrobku.
  • Programovací šroubovací strategie: Eliminujte poškození závitu a chyby při šroubování pomocí programovatelných otáček a strategií.
  • Jednotná bateriová platforma.

Rozsah dodávky:

Bez nástrčné hlavice, bez akumulátorů a nabíječky.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073827 MB18; 073816 MB18 a č. 073840. K nastavení krouticího momentu je nutný přednastavovací přístroj, najdete ho pod č. od 654381.
Přednastavovací přístroje jsou k dispozici na vyžádání.