Haakse accuschroefmachine CLBA203

Artikelnummer: 071142 CLBA203
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 0
Accuspanning 18 V
Accucapaciteit 3 Ah
Draaimomentbereik 8,3 Nm - 21 Nm
Toerentalbereik 36 min-1 - 360 min-1
Gereedschapsopname afmeting 3/8 inch
Gereedschapsopname aandrijfprofiel Vierkant
Gewicht zonder accu 1,73 kg
Hoogte 76 mm
Lengte 492 mm
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Schroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 071142 CLBA203
EAN/GTIN 697099651505
Nummer fabrikant CLBA203

Omschrijving

Uitvoering:

Cleco® CellClutch™ snoerloos assemblage gereedschap is slim en eenvoudig in gebruik en brengt programmeren naar de assemblagelijn met klassieke telfunctionaliteit. Precisie en herhalingsnauwkeurigheid met een CMK-waarde > 1,67 (bij een tolerantie van ±10% overeenkomstig ISO 5393).
  • Eenvoudig te programmeren: programmeer toerentallen en meertraps schroefbewerkingen om fouten te voorkomen en de productiviteit te verbeteren.
  • Beproefde Cleco-koppeling: biedt betrouwbaarheid en levensduur in de productielijn.
  • Bediener-statuslamp: Kleurweergave voor schroef- en batch-telstatus.
  • Meerkleurige led: werklamp voor extra ’OK/NOK’-bedienerterugmelding en gelijktijdige verlichting van uw werkstuk.
  • Programmeerbare schroefstrategieën: verwijder beschadigingen van de draad en verhelp fouten bij het schroeven met programmeerbare toerentallen en strategieën.
  • Uniform batterijplatform.

Levering:

Zonder dop, zonder accu’s en zonder lader.

Tip:

Zie voor bijbehorende accu’s en laders nr. 073827 gr. MB18; 073816 gr. MB18 en onder nr. 073840. Voor het instellen van het draaimoment is een instelapparaat vereist; u vindt deze vanaf nr. 654381.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen