Şurubelniţă unghiulară cu acumulator, Mărime coadă: CLBA203

Cod articol.: 071142 CLBA203
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuplu min., 1 8,3 Nm
Turație min., 1 36 min-1
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 3 Ah
Serie CellClutch
Turaţie, max., 1 360 min-1
Cuplu max., 1 21 Nm
Denumirea producătorului Cleco® CellClutch™
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea portocaliu; negru
Cu funcție de impact nu
Dimensiuni 3/8
Tip produs Șurubelniţă
Lungimea totală 492 mm
Înălţimea totală 76 mm
Moment de rotație 1
Turaţie 1
Execuția suportului de scule pătrat
Caracteristici / echipament Formă constructivă compactă; Cu cârlig de curea; Cu lumină LED
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Greutate totală 1,73 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 071142 CLBA203
EAN / GTIN 697099651505
Număr producător CLBA203
Producător/responsabil Apex Tool Group GmbH, Industriestrasse 1, 73463 WESTHAUSEN (OSTALBKREIS), Deutschland, www.clecotools.de

Descriere

Execuţie:

Sculele fără cablu pentru montaj Cleco® CellClutch™ sunt inteligente şi totuşi simple când vine vorba de utilizare, aducând programarea pe linia de montaj, cu funcţia clasică de numărare. Precizie şi acurateţe la repetare cu o valoare CMK > 1.67 (la o toleranţă de ±10% conform ISO 5393).
  • Simplu de progamat: Pentru a evita erorile şi a îmbunătăţi productivitatea, programaţi turaţiile şi procesele de înşurubare.
  • Cuplajul Cleco recunoscut: Aduce fiabilitate şi durabilitate mare în linia de producţie.
  • Lumină de stare a operatorului: Afişaj color pentru îmbinarea filetată - şi stare contor pentru loturi.
  • LED în mai multe culori: Lumină de lucru pentru mesaj de răspuns „OK/NOK” al operatorului, cu luminarea concomitentă a piesei de prelucrat.
  • Strategii programabile de înşurubare: Scăpaţi de defectele şurubului şi de erorile de înşurubare cu ajutorul turaţiilor şi al strategiilor programabile.
  • Platformă unitară pentru baterii.

Livrare:

Fără biţi de cheie tubulară, fără acumulator şi fără încărcător.

Notă:

Acumulatoare şi încărcătoare compatibile găsiți la cod 073827 MB18; 073816 MB18 precum și la cod 073840. Pentru reglarea momentului de rotaţie este necesar un dispozitiv de presetare, pe care-l găsiţi de la cod 654381.
Dispozitivele presetate sunt disponibile la cerere.