{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | LOCTITE 290 | |
Chemický podklad | Dimetacrylater | |
Dynamická viskozita | 20 mPas - 55 mPas | |
Tesnosť | 1,07 g/cm3 | |
Tvar | tekuté | |
Bod vzplanutia | 93,3 °C | |
Teplota Rozsah použitia | -55 °C - 150 °C | |
Pevnosť bez fixácie podľa | 20 min | |
Funkčná pevnosť podľa | 3 h | |
Vlastnosť | vysoká kapilarita; fluoreskujúci pod UV svetlom; tesniace; znášajúci olej; odolné proti vibráciám; zabranuje zadretiu | |
vhodné pre materiál | Kov | |
vhodné pre rozsah použitia | Lepidlá na poistky skrutky; lepidlo na funkcné spoje; poréznosti vo zvaroch; poréznosti v castiach zo zliatiny a sintrovaného kovu; vopred namontované skrutkové spojenia | |
pre veľkosť závitu M do | M6 | |
Trieda pevnosti | stredná pevnost | |
minimálny odtrhávací moment | 10 Nm | |
Demontáž | iba ohrevom | |
Farba | zelená | |
Objem náplne | 50 ml | |
Teplota skladovania | 8 °C - 21 °C | |
Odolnosť od dátumu výroby | 29 Mesiac | |
Označenie nebezpečných látok | GHS07: Výkričník | |
Druh produktu | Lepidlá na poistky skrutky |
Číslo položky | 083301 290 | |
EAN/GTIN | 4058093009031 | |
Číslo výrobcu | 1811336 |