{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | LOCTITE 290 | |
| Označování nebezpečných látek | GHS07: Vykřičník | |
| Barva | Zelená | |
| Teplota skladování min. | 8 °C | |
| Teplota skladování max. | 21 °C | |
| Doba použitelnosti od data výroby | 29 měsíce | |
| Velikost závitu max. | M6 | |
| Demontáž | Pouze ohřevem | |
| Vhodné pro materiál | kov | |
| Chemický základ | Dimetacrylatester | |
| Chemická forma | Kapalné | |
| Objem náplně | 50 ml | |
| Hustota | 1,07 g/cm3 | |
| Dynamická viskozita min. | 20 mPas | |
| Dynamická viskozita max. | 55 mPas | |
| Třída pevnosti | Střední pevnost | |
| Pevnost ruky po min. | 20 min | |
| Funkční pevnost po min. | 180 min | |
| Odlamovací moment min. | 10 Nm | |
| Bod vzplanutí | 93,3 °C | |
| Použití teplotního rozsahu min. | -55 °C | |
| Použití teplotního rozsahu max. | 150 °C | |
| Rozsah použití | Lepidlo na funkční spojení; Pórovitosti v dílech z litiny a slinutého kovu; Pórovitosti ve svarech; Předmontovaná šroubová spojení; lepidlo na zajištění závitů | |
| Vlastnosti | Fluoreskující pod UV světlem; Odolný proti vibracím; Tolerující olej; Utěsňující; Uvolnění možné pomocí normálních nástrojů; Vysoká kapilarita | |
| Druh produktu | lepidlo na zajištění závitů |
| Katalogové číslo | 083301 290 | |
| EAN / GTIN | 4058093009031 | |
| Číslo výrobce | 1811336 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de |