{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | LOCTITE 290 | |
Kemisk bas | Dimetakrylatester | |
Dynamisk viskositet | 20 mPas - 55 mPas | |
Densitet | 1,07 g/cm3 | |
Form | flytande | |
Flampunkt | 93,3 °C | |
temperaturområde | −55 °C - 150 °C | |
handfast efter | 20 min | |
fullhärdat efter | 3 h | |
Egenskap | hög kapilläreffekt; fluorescerande under UV-ljus; tätande; oljetolerant; vibrationstålig; förhindrar hopskärning | |
lämpligt för material | metall | |
lämpligt för användningsområde | Gängsäkringsmedel; Fogskarv; Porositeter i svetsfogar; Porositeter i gjut- och sintermetaller; förmonterade skruvförband | |
för gängstorlek M upp till | M6 | |
Hållfasthetsklass | medelhållfast | |
minimalt lossningsmoment | 10 Nm | |
Demontering | bara genom uppvärmning | |
Färg | grön | |
Påfyllningsvolym | 50 ml | |
lagringstemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 29 månad | |
Farlighetsmärkning | GHS07: Utropstecken | |
Produktslag | Gängsäkringsmedel |
Artikkelkode | 083301 290 | |
EAN / GTIN | 4058093009031 | |
Manufacturer number | 1811336 |