Schroefborging 290

Artikelnummer: 083301 290
(121,60 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS07: Uitroepteken

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer LOCTITE 290
Chemische basis Dimethacrylaatester
Dynamische viscositeit 20 mPas - 55 mPas
Dichtheid 1,07 g/cm3
Vorm vloeibaar
Vlampunt 93,3 °C
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 150 °C
Handvastheid na 20 min
Volledig uitgehard na 3 h
Eigenschap hoge capillaire werking; fluorescerend onder UV-licht; afdichtend; olietolerant; trillingsbestendig; voorkomt vastvreten
geschikt voor materiaal metaal
geschikt voor toepassingsgebied Schroefborging; verbindingsmiddel; Poreusheden in lasnaden; Poreusheden in delen van giet- en gesinterd metaal; voorgemonteerde schroefverbindingen
Voor draadafmeting M tot M6
Sterkteklasse Middelsterk
Minimaal losbreekmoment 10 Nm
Demontage alleen door verwarmen
Kleur groen
Inhoud 50 ml
Opslagtemperatuur 8 °C - 21 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 29 maand
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS07: Uitroepteken
Producttype Schroefborging

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083301 290
EAN/GTIN 4058093009031
Nummer fabrikant 1811336

Omschrijving

Uitvoering:

Het gebruik van schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van schroefverbindingen. De anaerobe 1-component-lijmsoorten zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen.
Vloeibare schroefborging.

Toepassing:

Weinig sterk − losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk.
Middelsterk − losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk.
Hoogvast − losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150 °C).
Voor kleine schroeven tot M6 en voor het naderhand borgen van schroeven.

Tip:

De schroefdraad voor het opbrengen van de schroefborging reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392. Snel en eenvoudig gebruik voor 50ml-flacons met nr. 083344 gr. 50.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen