Kierrelukitus 290

Tuote nro.: 083301 290
(139,84 € / 100 Millilitre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS07: Huutomerkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä LOCTITE 290
Kemiallinen perusta Dimetakrylaattiesteri
Dynaaminen viskositeetti 20 mPas - 55 mPas
Tiheys 1,07 g/cm3
Muoto nestemäinen
leimahduslämpötila 93,3 °C
Käyttölämpötila-alue −55 °C - 150 °C
Kosketuslujuusaika 20 min
Toimintalujuus vastaa 3 h
Ominaisuudet suuri kapillaarivaikutus; fluoresoiva UV-valossa; tiivistävä; öljynkestävä; tärinänkestävä; irrottaminen mahdollista tavallisella työkalulla
soveltuu materiaalille Metalli
soveltuu käyttöalueelle Kierrelukitus; nivelliitos; Huokoisuutta hitsisaumoissa; Huokoisuutta valu- ja sintrauskovametalliosissa; esiasennetut ruuviliitännät
Kierrekoolle M enint. M6
Lujuusluokka keskilujuuksinen
Pienin irtoamislujuus 10 Nm
Purkaminen vain lämmittämällä
Väri vihreä
Täyttö 50 ml
Säilytyslämpötila 8 °C - 21 °C
Kestävyys valmistuspäivästä 29 kk
Vaarallisen aineen tunnus GHS07: Huutomerkki
Tuotetyyppi Kierrelukitus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083301 290
EAN / GTIN 4058093009031
Valmistajan numero 1811336

Kuvaus

Malli:

Ruuvilukitteiden käyttö estää ruuviliitosten tahattoman irtoamisen ja löystymisen. Yksikomponenttiset, anaerobiset liimat soveltuvat kaikille kierretyypeille ja -muodoille. Ruuviliitokset tiivistetään. Kiinnijuuttuminen estyy luotettavasti.
Nestemäinen kierrelukitusliima.

Käyttö:

Tiukahko − irrotettavissa helposti tavanomaisilla työkaluilla.
Keskitiukka − vielä irrotettavissa tavanomaisilla työkaluilla.
Erittäin tiukka − Irrotus vain erikoistyökaluilla tai kuumentamalla (> 150 °C).
Pienille ruuveille kokoon M6 asti ja ruuvien jälkikäteiskiristykseen.

Ohje:

Puhdista kierreosat ennen kierrelukitteen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392. Nopea ja helppo käsittely, 50 ml pulloille nro 083344 koko 50.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Valmistajamerkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin