{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | 4120 | |
Typ lepiacej pásky | jednostranná | |
Nosný materiál | PVC fólia | |
Lepiaca zmes | prírodný kaucuk | |
Adhézna sila na oceľ | 0,2 N/mm | |
Napínateľnosť | 75 % | |
Pevnosť v ťahu | 4,3 N/mm | |
Špeciálna funkcia | možno potlacit; tiché odvíjanie; natrhnutelný rukou | |
Aplikácia | balenie | |
teplotná odolnosť voči | 80 °C | |
K dispozícii sú aj vložky | nie | |
Skladovacia teplota | 15 °C - 35 °C | |
Skladovacia vlhkosť | 50 % - 70 % | |
Farba | béžová | |
Dĺžka | 66 m | |
Šírka | 50 mm | |
Sila | 0,05 mm | |
Počet lepiacich pások | 6 | |
Typ výrobku | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083672 BEIGE | |
EAN/GTIN | 4005801003409 | |
Číslo výrobcu | 04120-00042-00 |