Lipnioji pakavimo juosta 6 vnt. rinkinys, Spalva: BEIGE

Prekės Nr.: 083672 BEIGE
Rinkinio kaina 6 vnt. (0,07 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
528 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Rinkinio kaina 6 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 4120
Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga PVC folija
Klijai natūralus kaučiukas
Sukibimas su plienu 0,2 N/mm
Tamprumas 75 %
Stipris tempiant 4,3 N/mm
Ypatybė galima spausdinti; tylus vyniojimas; galima nuplėšti rankomis
Paskirtis Įpakavimas
atsparus temperatūrai iki 80 °C
Yra pamušalas ne
Laikymo temperatūra 15 °C - 35 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 % - 70 %
Spalva smėlio spalvos
Ilgis 66 m
Plotis 50 mm
Storis 0,05 mm
Lipnios juostos rulonų kiekis 6
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083672 BEIGE
EAN / GTIN 4005801003409
Gamintojo numeris 04120-00042-00
Gamintojas / atsakingas asmuo tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Germany, www.tesa.de

Aprašymas

Modelis:

Universali pakavimo lipni juosta gali būti naudojama ant visų parduodamų rankinių klijuoklių, tylus klijavimas.
tesapack® 4120 yra kokybiška PVC lipni juosta su stipriais natūralaus kaučiuko klijais.
  • Tolygiai ir tyliai vyniojama
  • Puikiai tinka naudoti su visais įprastais rankiniais klijuokliais

Pastaba:

Nurodytas tesa® produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.