• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Bandă adezivă pentru ambalaje Set de 6 piese, Culoarea: BEIGE

Cod articol.: 083672 BEIGE
Setați prețul 6 bucăți (0,07 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
559 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Setați prețul 6 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie tesapack
Denumirea producătorului 4120
Culoarea bej
Umiditate de depozitare de 50 %
Umiditate de depozitare până la 70 %
Temperatură de depozitare de 15 °C
Temperatură de depozitare până la 35 °C
Număr de benzi adezive 6 buc.
Cuprins set
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PVC
Adeziv Cauciuc natural
Forța adezivă pe oțel 0,2 N/mm
Capacitate de întindere 75 %
Rezistența la tracțiune 4,3 N/mm
Rezistență la temperatură max. 80 grad
Cu căptuşeală nu
Aplicaţie Pakowanie
Caracteristici Derulare fără zgomot; Se poate inscripţiona; Se rupe uşor cu mâna
Lungime L 66 m
Lăţime B 50 mm
Concentrație S 0,05 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 083672 BEIGE
EAN / GTIN 4005801003409
Număr producător 04120-00042-00
Producător/responsabil tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Descriere

Execuţie:

Banda adezivă universală pentru ambalaje se poate utiliza pe toate desfăşurătoarele manuale uzuale, desfăşurare silenţioasă.
Banda adezivă tesapack® 4120 este o bandă universală din PVC de înaltă calitate, cu un puternic adeziv din cauciuc natural.
  • Desfăşurare uniformă și silențioasă
  • Foarte potrivit pentru prelucrarea cu toate desfăşurătoarele manuale uzuale

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor tesa® se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.