{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | tesapack | |
| Oznaczenie producenta | 4120 | |
| Kolor | Beżowy | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 6 szt. | |
| Min. wilgotność powietrza przechowywania | 50 % | |
| Maks. wilgotność powietrza przechowywania | 70 % | |
| Min. temperatura przechowywania | 15 °C | |
| Maks. temperatura przechowywania | 35 °C | |
| Zawartość | Zestaw | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PVC | |
| Masa klejowa | kauczuk naturalny | |
| Siła klejenia na stali | 0,2 N/mm | |
| Rozciągliwość | 75 % | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 4,3 N/mm | |
| Odporność na temperaturę do | 80 stopni | |
| Z warstwą oddzielającą | nie | |
| Zastosowanie | Pakowanie | |
| Właściwości | Ciche odwijanie; Do zrywania ręką; Możliwość opisywania | |
| Długość L | 66 m | |
| Szerokość B | 50 mm | |
| Grubość S | 0,05 mm |
| Numer artykułu | 083672 BEIGE | |
| EAN / GTIN | 4005801003409 | |
| Numer producenta | 04120-00042-00 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de |