{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 4120 | |
Tipo de fita adesiva | de un lado | |
material de suporte | Lámina PVC | |
Massa adesiva | Caucho natural | |
Força de aderência em aço | 0,2 N/mm | |
Capacidade de alongamento | 75 % | |
Resistência à tração | 4,3 N/mm | |
Particularidade | imprimible; desarrollo silencioso; desgarrable a mano | |
Aplicação | Embalar | |
resistente à temperatura até | 80 °C | |
Forro disponível | no | |
Temperatura de armazenamento | 15 °C - 35 °C | |
Humidade do armazém | 50 % - 70 % | |
Cor | beis | |
Comprimento | 66 m | |
Largura | 50 mm | |
Espessura | 0,05 mm | |
Número de fitas adesivas | 6 | |
Tipo de produto | Cinta adhesiva |
Número do artigo | 083672 BEIGE | |
EAN/GTIN | 4005801003409 | |
Número do fabricante | 04120-00042-00 |