Verpakkingsplakband Set 6-delig, Kleur: BEIGE

Artikelnummer: 083672 BEIGE
Prijs instellen 6 Stuk (0,07 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
572 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 4120
Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal PVC-folie
Lijm Natuurrubber
Kleefkracht op staal 0,2 N/mm
Rekbaarheid 75 %
Trekvastheid 4,3 N/mm
Bijzonderheid bedrukbaar; stil afrollen; met de hand inscheurbaar
Toepassing Verpakken
temperatuurbestendig tot 80 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 15 °C - 35 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 % - 70 %
Kleur beige
Lengte 66 m
Breedte 50 mm
Dikte 0,05 mm
Aantal tapes 6
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083672 BEIGE
EAN/GTIN 4005801003409
Nummer fabrikant 04120-00042-00
Fabrikant/verantwoordelijke persoon tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Omschrijving

Uitvoering:

Universele verpakkingstape is op alle in de handel verkrijgbare handafrollers te gebruiken, stil afrollend.
tesapack® 4120 is een universeel PVC-verpakkingsplakband met een sterke natuurrubberlijm.
  • rolt gelijkmatig en stil af
  • Zeer geschikt voor verwerking met alle gangbare handafrollers

Tip:

De aangegeven minimale houdbaarheid van tesa® producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Downloads en documenten

Geschikte producten