Hrncová kefa Oceľový drôt 0,35 mm 80

Č. pol.: 573000 80
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Oceľový drôt
⌀ kefy D1 85 mm
Závit M M14
Hrúbka štetín 0,35 mm
Dĺžka orezania H1 25 mm
maximálne otáčky 8 500 min-1
Druh produktu Hrncová kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 573000 80
EAN/GTIN 4017359032404
Číslo výrobcu 424177

Popis

Prevedenie:

Vlnitý drôt pevne zalisovaný do oceľového telesa. Na použitie na uhlových brúskach a stacionárnych strojoch.
S vnútorným závitom M14.
S vnútorným závitom M14.

Použitie:

Na opracovanie povrchov, odihľovanie, odstraňovanie hrdze, leštenie, odstraňovanie farieb, základných náterov, laku, okoviniek.