• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Diamantový deliaci kotúč 115

Č. pol.: 563490 115
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: D
  • Tvar: 1A1
  • odporúčaný uhol nábehu: 90
  • optimalizované pre materiál: plast spevnený vláknami
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Skratka pre brúsivo D
Zrnitosť D427
Tvar 1A1
⌀ kotúčov 115 mm
Šírka kotúča 2 mm
Šírka kmeňového listu 1 mm
⌀ otvora 22,23 mm
odporúčaný uhol nábehu 90 Stupeň
optimalizované pre materiál plast spevnený vláknami
Pohonný stroj Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
maximálne otáčky 13 300 min-1
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 563490 115
EAN/GTIN 4007220806029
Číslo výrobcu 4007220806029

užívateľská tabuľka

Plast, sklolaminát
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Jednovrstvový galvanicky obložený diamantový rozbrusovací kotúč s bočnými ochrannými segmentami. Vysoká účinnosť rezania pomocou veľkých drážok na odvod triesok. Celková šírka kotúča 2,0 mm, oceľový základný list 1,0 mm.

Použitie:

Na rezanie, lemovanie a orezávanie plastu vystuženého vláknami (CFK / GFK) na uhlových brúskach (veľ. 115 / 125) alebo priamych brúskach (veľ. 50 / 75) s upínacím tŕňom č. 563496.