Tarcze ścierne diamentowe do przecinania, ⌀ tarczy: 115mm

Nr art.: 563490 115
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy Kształt tarczy
Średnica 115 mm
Szerokość tarczy T 2 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa; Szlifierka prosta
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Maks. zalecany kąt natarcia 90 stopni
Maks. prędkość obrotowa 13 300 min-1
Podłoże ścierniwa stal
Kształt ISO 1A1
Spoiwo Galwanicznie
Szerokość tarczy 1 mm
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny Diament (D)
Do materiału Tworzywa sztuczne
Grupa materiałów tworzywa sztuczne
Norma EN 13236
Oznaczenia ziarnistości 3M D427

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 563490 115
EAN / GTIN 4007220806029
Numer producenta 4007220806029
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tabela zastosowań

tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Diamentowa tarcza do przecinania, z jednowarstwową powłoką galwaniczną i bocznymi segmentami ochronnymi. Duża agresywność dzięki dużym przestrzeniom na wióry. Całkowita szerokość tarczy 2,0 mm, stalowa tarcza podstawowa 1,0 mm.

Zastosowanie:

Do przecinania, obcinania i przycinania tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami (szklanymi i węglowymi) za pomocą szlifierek kątowych (wielk. 115 / 125) albo prostych (wielk. 50 / 75), z użyciem trzpienia mocującego nr 563496.