{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brusivo | diamant | |
Skratka pre brúsivo | D | |
Zrnitosť | D357 | |
Tvar | 1A1 | |
⌀ kotúčov | 75 mm | |
Šírka kotúča | 2 mm | |
Šírka kmeňového listu | 1 mm | |
⌀ otvora | 10 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | plast spevnený vláknami | |
Pohonný stroj | Uhlová brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 20 300 min-1 | |
Druh produktu | Deliaci kotúč |
Číslo položky | 563490 75 | |
EAN/GTIN | 4007220393420 | |
Číslo výrobcu | 4007220393420 |