Diamantkapskiva 115 mm

Article no.: 563490 115
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: D
  • Form: 1A1
  • rekommenderad arbetsvinkel: 90
  • optimerad för material: fiberarmerad plast
  • maximal periferihastighet: 80

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Kornstorlek D427
Form 1A1
skiv-⌀ 115 mm
skivbredd 2 mm
Stambladets bred 1 mm
hål-⌀ 22,23 mm
rekommenderad arbetsvinkel 90 grad
optimerad för material fiberarmerad plast
Maskin Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 13 300 min-1
Produktslag Kapskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 563490 115
EAN / GTIN 4007220806029
Manufacturer number 4007220806029

Användningstabell

Plast, glasfiberarmerad plast
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Enskiktad galvanisk belagd diamantkapskiva med skyddssegment på sidorna. Hög avverkning tack vare stora spånutrymmen. Total skivbredd 2,0 mm, stamblad av stål 1,0 mm.

Användningsdata:

För kapning, kantklippning och tillklippning av fiberarmerad plast (kolfiber-/glasfiberarmerad plast) med vinkelslipmaskiner (storlek 115/125) eller rakslipmaskiner (storlek 50/75) med hylsdorn nr 563496.