{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | Tvar podložky | |
| Průměr | 115 mm | |
| Šířka kotouče T | 2 mm | |
| Hnací stroj | Přímá bruska; Úhlová bruska | |
| Upínač | Otvor | |
| Průměr otvoru H | 22,23 mm | |
| Obvodová rychlost max. | 80 m/s | |
| Doporučený úhel přistavení max. | 90 stupně | |
| Otáčky max. | 13 300 min-1 | |
| Podklad brusného materiálu | Ocel | |
| Typ ISO | 1A1 | |
| Pojivo | Galvanický | |
| Šířka kmenového listu | 1 mm | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Dělicí kotouč | |
| Brusiva | Diamant (D) | |
| Vhodné pro materiál | Plasty | |
| Materiálová skupina | plasty | |
| Norma | EN 13236 | |
| Označení zrnitosti 3M | D427 |
| Katalogové číslo | 563490 115 | |
| EAN / GTIN | 4007220806029 | |
| Číslo výrobce | 4007220806029 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |