Deimantinis pjovimo diskas 115 mm

Prekės Nr.: 563490 115
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: D
  • Forma: 1A1
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: 90
  • optimaliai parinkta medžiagai: armuotas plastikas
  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas D
Grūdėtumas D427
Forma 1A1
Disko⌀ 115 mm
Disko storis 2 mm
Atraminio disko plotis 1 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
rekomenduojamas posvyrio kampas 90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai armuotas plastikas
pavaros mechanizmas Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
maksimalus sūkių skaičius 13 300 min-1
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 563490 115
EAN / GTIN 4007220806029
Gamintojo numeris 4007220806029

Informacinė pritaikymo lentelė

Plastikas, GFK
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Vienu sluoksniu galvaniniu būdu dengtas deimantinis diskas su šoniniais apsauginiais segmentais. Efektyvus pjovimas dėl didelių drožlių griovelių. Viso disko storis 2,0 mm, plieninio pagrindo - 1,0 mm.

Paskirtis:

Pluoštu sutvirtintų plastikų (CFK / GFK) pjovimui, apipjovimui ir supjaustymui kampiniais (dyd. 115 / 125) arba tiesiniais šlifuokliais (dyd. 50 / 75) su įtvaru Nr. 563496.