{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brusivo | diamant | |
Skratka pre brúsivo | D | |
optimalizované pre materiál | Kameň | |
Popis tvaru | ploché | |
⌀ kotúčov | 125 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
Nosné teleso | Ocelový tanier | |
Pohonný stroj | Uhlová brúska | |
odporúčané otáčky | 10 000 min-1 - 12 000 min-1 | |
maximálne otáčky | 15 000 min-1 | |
Druh produktu | Brúsny tanier |
Číslo položky | 569640 125 | |
EAN/GTIN | 9003173483879 | |
Číslo výrobcu | 348387 |