{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | plochý | |
| Průměr | 125 mm | |
| Nosný kotouč | ocel | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Průměr otvoru H | 22,23 mm | |
| doporučené otáčky min. | 10 000 min-1 | |
| Doporučené otáčky max. | 12 000 min-1 | |
| Otáčky max. | 15 000 min-1 | |
| Pojivo | kov | |
| Označení výrobce | PREMIUM*** | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný talíř | |
| Brusiva | Diamant (D) | |
| Vhodné pro materiál | Beton; Kámen | |
| Materiálová skupina | minerální stavební materiály | |
| Vlastnosti | Nízké vibrace |
| Katalogové číslo | 569640 125 | |
| EAN / GTIN | 9003173483879 | |
| Číslo výrobce | 348387 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |