Diamant-slijpschotel PREMIUM*** voor steen 125 mm

Artikelnummer: 569640 125
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: D
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Steen
  • Vormbeschrijving: vlak
  • Boring-⌀: 22,23

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
geoptimaliseerd voor materiaal Steen
Vormbeschrijving vlak
Schijf-⌀ 125 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
Dragerlichaam Stalen schotel
Aandrijfmachine Haakse slijper
Aanbevolen toerental 10.000 min-1 - 12.000 min-1
Maximaal toerental 15.000 min-1
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 569640 125
EAN/GTIN 9003173483879
Nummer fabrikant 348387

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste slanke stalen schotel met opgesoldeerde diamantsegmenten, die in een speciaal materiaal zijn ingebed. Grote afnamecapaciteit, zeer hoge levensduur en trillingsarme loop (zuivere oppervlakken), voor droog slijpen.

Toepassing:

Voor het slijpen, rechtmaken, gladmaken van steen en beton, op haakse slijpers. Optimaal toerental 10000 − 12000 min−1. Maximaal toerental 15000 min-1.

Materiaal:

Geschikt voor beton.