{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | plat | |
| Diametru | 125 mm | |
| Disc purtător | oțel | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Diametrul găurii H | 22,23 mm | |
| viteză recomandată min. | 10.000 min-1 | |
| viteza recomandată max. | 12.000 min-1 | |
| Turaţie max. | 15.000 min-1 | |
| Liant | metal | |
| Denumirea producătorului | PREMIUM*** | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc abraziv | |
| Materiale abrazive | Diamant (D) | |
| Recomandat pentru material | Beton; Piatră | |
| Grupă de materiale | materiale de construcție minerale | |
| Caracteristici | Fără vibrații |
| Cod articol | 569640 125 | |
| EAN / GTIN | 9003173483879 | |
| Număr producător | 348387 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |