{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | 1 pc. | |
| Type | forme plate | |
| Diamètre | 125 mm | |
| Support | acier | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| Diamètre alésage H | 22,23 mm | |
| Vitesse de rotation recommandée min. | 10 000 min-1 | |
| Vitesse de rotation recommandée max. | 12 000 min-1 | |
| Vitesse de rotation max. | 15 000 min-1 | |
| Liant | métal | |
| Référence fabricant | PREMIUM*** | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Plateaux-supports | |
| Abrasif | diamant (D) | |
| Pour matériau | béton; pierre | |
| Groupe de matières | matériaux de construction minéraux | |
| Caractéristiques | vibrations réduites |
| Référence article | 569640 125 | |
| EAN / GTIN | 9003173483879 | |
| Réf. fabricant | 348387 | |
| Fabricant/personne responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |