{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Slipmedel | Diamant | |
Slipmedlets beteckning | D | |
optimerad för material | Sten | |
Formbeskrivning | plan | |
skiv-⌀ | 125 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
Stödkropp | Stålrondell | |
Maskin | Vinkelslipmaskiner | |
rekommenderat varvtal | 10 000 min-1 - 12 000 min-1 | |
maximalt varvtal: | 15 000 min-1 | |
Produktslag | Stödtallrikar |
Artikkelkode | 569640 125 | |
EAN / GTIN | 9003173483879 | |
Manufacturer number | 348387 |