{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Zrnitosť | 600 | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov | 150 mm | |
Počet odsávacích otvorov | 7 | |
Pohonný stroj | Pneumatická excentrická brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 40 m/s | |
Druh produktu | Brúsny kotúč so suchým zipsom |
Číslo položky | 567775 600 | |
EAN/GTIN | 4002748778278 | |
Číslo výrobcu | 177827 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 6-násobná + 1 600
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
749 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
0,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
0,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
311 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
0,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
100
kusov
0,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný stroj | Pneumatická excentrická brúska | Pneumatická excentrická brúska |
Počet odsávacích otvorov | 7 | 15 |
Zrnitosť | 600 | 600 |
maximálna obvodová rýchlosť | 40 | 40 |
⌀ kotúčov | 150 | 150 |
Skratka pre brúsivo | A | A |
Druh produktu | Brúsny kotúč so suchým zipsom | Brúsny kotúč so suchým zipsom |