Slippappersrondell på papper (A) Hålantal 6 + 1, ⌀ 150 mm, Kornstorlek: 600

Art-nr.: 567775 600
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    9,78 SEK / 1 st.
  • Från 50st.
    8,22 SEK / 1 st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
2 688 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 1 St.
Beskrivning, formulär plan
Diameter 150 mm
Framdrivningsmaskin excenterslip
Fäste kardborrband
Finhetsgrad mycket fin
Periferihastighet, max. 40 m/s
Slipmedelsunderlag Papper
Antal uppsugningshål, med dammutsug 7
Hålbild, med dammutsug runda hål
Innehåll, enhet delar
Produktslag slippappersrondell
Slipmedel normalkorund (A)
Kornstorlek (mesh) 600 mesh
Lämplig för material aluminium; trä; plaster; stål
Materialgrupp multimaterial
Egenskaper med dammutsug
Max. järn-, svavel- och klorandel 0,1 %

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 567775 600
EAN/GTIN 4002748778278
Tillverkarens nummer 177827
Tillverkare/ansvarig person Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Slippapper Starcke 540 FK (F-papper, kornstorlek 40 till 180) resp. Starcke 544 C3K (kornstorlek 240−800, stearatbelagt), tätt bestrött och med hög hållfasthet.
Hög slipeffekt tack vare specialbehandlad korund (A).
Baksidan av skivan är täckt med velour för självhäftande montering och snabba skivbyten.
Med 6 hål för Atlas Copco Schleifer RO150 (nr. 073700-150), för Bosch, Metabo etc.

Användningsdata:

Universellt användbara för slipning av metall, ickejärnmetall, lack, färg, trä och plast.
excenterslipmaskiner med kardborrfäste, t.ex. nr 567885/567990 (dammutsug möjlig). Maximal periferihastighet 40 m/s.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen