{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Sisältö | 1 kpl | |
| Muodon kuvaus | litteä | |
| Halkaisija | 150 mm | |
| Tukialusta | paperi | |
| Käyttökone | epäkeskohiomakone | |
| Kiinnitin | tarrakiinnitys | |
| Reiän halkaisija | 150 mm | |
| Hienousaste | eritt. hieno | |
| Kehänopeus maks. | 40 m/s | |
| Hioma-aineen alusta | Paperi | |
| Imureikien lukumäärä, pölynimu | 7 | |
| Rei’itys, pölynimu | pyöreä rei’itys | |
| Sisällön yksikkö | kpl | |
| Tuotetyyppi | Tarrahiomalaikka | |
| Hioma-aine | normaalirae (A) | |
| Raekoko (seula) | 600 verkko | |
| Soveltuu materiaalille | alumiini; puu; muovit; teräs | |
| Materiaaliryhmä | multimateriaali | |
| Ominaisuudet | pölynimu | |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus maks. | 0,1 % |
| Tuotekoodi | 567775 600 | |
| EAN / GTIN | 4002748778278 | |
| Valmistajan numero | 177827 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |