Brusna ploča na čičak (A) Perforacija 6-struka + 1, ⌀ 150 mm, granulacija: 600

Artikl br.: 567775 600
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    0,83 € / 1 Piece
  • od 50 Piece
    0,69 € / 1 Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
973 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 1 kom.
Obrazac opisa plosnato
Promjer 150 mm
Nosivi disk papir
Pogonski stroj ekscentrične brusilice
Prihvat čičak
Promjer rupe 150 mm
Stupanj finoće vrlo fino
Maks. Periferna brzina 40 m/s
Podloga sredstva za brušenje Papir
Broj usisnih rupa, s usisavanjem prašine 7
Uzorak rupica, s usisavanjem prašine okrugli provrt
Jedinica sadržaja komad
Vrsta proizvoda brusna ploča na čičak
Sredstvo za brušenje normalni korund (A)
Veličina zrna (mrežica) 600 mesh
Prikladno za materijal aluminij; drvo; plastični materijali; čelik
Grupa alata Multimaterial
Karakteristike s usisavanjem prašine
Udio željeza, sumpora i klora 0,1 %

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 567775 600
EAN / GTIN 4002748778278
Broj proizvođača 177827
Proizvođač/odgovorna osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni papir Starcke 540 FK (F-papir, zrno 40 do 180) odn. Starcke 544 C3K (zrno 240 − 800, prevučen stearatom) velike čvrstoće i gustog rasipanja.
Visoki učinak brušenja zahvaljujući posebno tretiranom zrnu od korunda (A).
Stražnja strana ploče kaširana je pletenom tkaninom i samoadhezivna što pogoduje brzoj zamjeni ploča.
Sa šesterostrukom perforacijom za AStlas Copco brusilo RO150 (art. 073700-150), za Bosch, Metabo itd.

Upotreba:

Univerzalno primjenjiv za brušenje metala, neželjeznih metala, laka, boje, drveta, plastike.
Na ekscentričnim brusilicama s brusnim diskom na čičak npr. br. 567885 / 567990. Maksimalna obodna brzina 40 m/s.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi