Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 6-násobná + 1 600

Č. pol.: 567775 600

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    0,77 € / ks
  • Od 50 ks
    0,65 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 009 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • maximálna obvodová rýchlosť: 40

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 600
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 150 mm
Počet odsávacích otvorov 7
Pohonný stroj Pneumatická excentrická brúska
maximálna obvodová rýchlosť 40 m/s
Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 567775 600
EAN/GTIN 4002748778278
Číslo výrobcu 177827

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Nátery
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsny papier Starcke 540 FK (F papier, zrno od 40 do 180), príp. Starcke 544 C3K (zrno 240 - 800, s vrstvou stearanu) s vysokou pevnosťou a hustým posypom.
Vysoký brúsny výkon vďaka špeciálne ošetrenému korundu (A).
Zadná strana kotúča je kašírovaná slučkovým velúrom a samopriľnavá pre rýchlu výmenu kotúča.
So 6-násobným dierovaním pre brúsku Atlas Copco RO150 (č. 073700-150), pre Bosch, Metabo atď.

Použitie:

Univerzálne použiteľné na brúsenie kovu, neželezného kovu, laku, farby, dreva, platu.
Na excentrické brúsky s brúsnymi taniermi na suchý zips, napr. č. 567885 / 567990. Maximálna obvodová rýchlosť 40m/s.
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
    Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka