Popis:
Design z obou stran: vysoká nosnost s flexibilními možnostmi použití a exkluzivní design s černým ušlechtilým vzhledem.
60 mm hluboké široké příčky z lehkého kovu s protiskluzovým žebrováním.
Černé eloxované tyče odolné proti oděru.
Robustní ocelové závěsy.
Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
Příčky a sloupky z extrudovaných hliníkových profilů.
Vyměnitelné dvousložkové plastové botičky pro neklouzavý nášlap a zároveň pevné usazení ve svislé poloze.
Charakteristika:
Pracovní výška 3,55 m
Maximální zatížení 250 kg
Hmotnost 11,9 kg
Podlahová plocha 1,62 m × 0,59 m
Délka žebříku 2,34 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet klíčků 2 × 8
Počet klíčků 8
Hloubka kroku 60 mm
Svislá výška žebříku 2,27 m
spodní, vnější šířka 0,59 m
Poznámka:
Odpovídá normě EN 131 professional.