Uhlový skrutkovací nástavec SHW

Č. pol.: 073920 SHW
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ SHW
Maximálny uťahovací moment 225 Nm
Druh produktu Skrutkovací nástavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 073920 SHW
EAN/GTIN 4058546289027
Číslo výrobcu 4932471274

Popis

Prevedenie:

Vhodné pre všetky bežné skrutkovače a vŕtačky. Prevodovka vyrobená z vysoko kvalitnej ocele. Rohový rozmer 30 mm. Ložiskovú panvu s pridržiavacou prírubou pre podporu krútiaceho momentu je možné plynule otáčať o 360°. Magnetizovaný držiak, zodpovedá 1/4 palcovému bitovému šesťhranu.
Uhlový skrutkovací/vrtací nástavec je ideálnym riešením pre všetky skrutkovacie práce na úzkych a ťažko dostupných miestach.

Rozsah dodávky:

Uhlový skrutkovací nástavec, ako aj bity skrutkovača 10×25 mm SHOCKWAVE™.