Kulmaporauslaite, Tyyppi: SHW

Tuote nro.: 073920 SHW
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi SHW
Suurin kiristysmomentti 225 Nm
Tuotetyyppi Ruuvainpää

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 073920 SHW
EAN / GTIN 4058546289027
Valmistajan numero 4932471274
Valmistaja/vastuuhenkilö Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Kuvaus

Malli:

Sopii kaikkiin tavallisiin ruuvaimiin ja porakoneisiin. Vaihteisto laadukasta terästä. Kulmamitta 30 mm. Laakeroitu pää, jossa on pysäytyslaippa, on kierrettävissä portaattomasti 360° vääntömomentin tueksi. Magnetoitu istukka, vastaa 1/4 tuuman Bit-kuusikulmaa.
Kulmaruuvain-/porakappale on ihanteellinen ratkaisu kaikkiin ruuvauksiin ahtaissa ja vaikeasti saavutettavissa paikoissa.

Toimituksen sisältö:

Kulmaruuvauspää ja 10×25 mm SHOCKWAVE™-ruuvainkärjet.