Haakse schroefadapter SHW

Artikelnummer: 073920 SHW
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type SHW
maximaal draaimoment 225 Nm
Producttype Schroefvoorzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073920 SHW
EAN/GTIN 4058546289027
Nummer fabrikant 4932471274

Omschrijving

Uitvoering:

Past op alle in de handel verkrijgbare schroef- en boormachines. Tandwieloverbrenging van hoogwaardig staal. Hoekmaat 30 mm. De lagerschaal met vasthoudflens voor ondersteuning van het draaimoment is 360° traploos draaibaar. Magnetische opname, komt overeen met 1/4 inch bit-zeskant.
Hoekschroef-/boorhulpstuk is de ideale oplossing voor alle schroefwerkzaamheden op krappe en moeilijk toegankelijke plaatsen.

Levering:

Haakse schroefadapter en 10×25 mm SHOCKWAVE™ schroefbits.