Kutni adapter, tip: SHW

Artikl br.: 073920 SHW
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip SHW
maskimalan okretni moment 225 Nm
Vrsta proizvoda Adapter za odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 073920 SHW
EAN / GTIN 4058546289027
Broj proizvođača 4932471274
Proizvođač/odgovorna osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Odgovara svim uobičajenim vijcima i bušilicama. Prijenosnik od visokovrijednog čelika. Kutna mjera 30 mm. Ležajna školjka s prirubnicom za držanje za potporu zateznog momenta može se okrenuti za 360°. Prihvatnik magnetiziran, odgovara šesterokutnom nastavku od 1/4 cola.
Dodatak kutnog odvijača / dodatak za bušenje idealno je rješenje za sve vijke na uskim i teško dostupnim mjestima.

Opseg isporuke:

Kutni adapter kao i 10×25 mm SHOCKWAVE™ bitovi odvijača.