Uhlový skrutkovací nástavec OSD2

Č. pol.: 073920 OSD2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ OSD2
Maximálny uťahovací moment 40 Nm
Druh produktu Skrutkovací nástavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 073920 OSD2
EAN/GTIN 4002395369799
Číslo výrobcu 4932352320

Popis

Prevedenie:

Vhodné pre všetky bežné skrutkovače a vŕtačky. Prevodovka vyrobená z vysoko kvalitnej ocele. Rohový rozmer 30 mm. Ložiskovú panvu s pridržiavacou prírubou pre podporu krútiaceho momentu je možné plynule otáčať o 360°. Magnetizovaný držiak, zodpovedá 1/4 palcovému bitovému šesťhranu.
Uhlový skrutkovací/vrtací nástavec je ideálnym riešením pre všetky skrutkovacie práce na úzkych a ťažko dostupných miestach.
1/4-palcový upínač Hex vhodný na všetky štandardné bity 25 mm (C 6,3) a guľový upínač (E 6,3) s blokovaním bitu.