Kampinio atsuktuvo antgalis, Tipas: SHW

Prekės Nr.: 073920 SHW
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 11 vnt.
Priedai, skirti Bohrmaschine; Schrauber; Bohrmaschine; Schrauber
Gamintojo pavadinimas Winkelschraubvorsatz, Typ: SHW
Spalva raudona; juoda
Ypatumai Aufnahme: 1/4 Zoll Bit-Sechskant (magnetisiert); Drehbarkeit Lagerschale: 360° stufenlos; Eckmaß: 30 mm; Lieferumfang Bits: 1x PH2; 1x PZ1; 2x PZ2; 1x PZ3; 1x TX10; 1x TX15; 1x TX20; 1x TX25; 1x TX30 (je 25 mm SHOCKWAVE); Lieferumfang Bits: 1x PH2; 1x PZ1; 2x PZ2; 1x PZ3; 1x TX10; 1x TX15; 1x TX20; 1x TX25; 1x TX30 (je 25 mm SHOCKWAVE); Maximales Drehmoment: 225 Nm; Schlagfestigkeit: geeignet für 18 V Akku-Schlagschrauber und Akkubohrschrauber; Technologie: SHOCK ZONE (innenliegend), gehärtetes Getriebe; Winkelkonstruktion: 90°
Atsarginė dalis arba priedas Priedai
Produkto rūšis Schraubervorsatz
Aukštis 36 mm
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 073920 SHW
EAN / GTIN 4058546289027
Gamintojo numeris 4932471274
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

Tinka visiems standartiniams suktuvams ir gręžtuvams. Pavara iš aukštos kokybės plieno. Kampo dydis 30 mm. Lovelį su fiksavimo junge sukimo momentui valdyti galima tolygiai pasukti 360° kampu. Laikiklis įmagnetintas, atitinka 1/4 colio antgalį-šešiabriaunį.
Kampinio atsuktuvo / grąžto antgalis puikiai tinka sukimui net ir siaurose bei sunkiai pasiekiamose vietose.

Privalumai:

  • Kampinis sraigtinis antgalis idealiai tinka sraigtų įsukimui ar gręžimui ankštose vietose.
  • Atsparus smūgiams: tinka naudoti su 18 V akumuliatoriniais smūginiais suktuvais ir akumuliatoriniais gręžtuvais.
  • Vidinė SHOCK ZONE™ ir grūdinta pavara užtikrina optimalų sukimo momento perdavimą ir atsparumą smūgiams.
  • Tinka visiems ¼ colio šešiakampiams suktuvų ir gręžimo priedams.
  • Labai kompaktiškas dizainas: tik 36 mm aukščio ir 90° konstrukcija – idealiai tinka darbui ankštose vietose.
  • Ergonomiška, minkšta rankena užtikrina patikimą laikymą ir yra itin patogi naudoti.

Tiekiama:

1× kampinis atsuktuvo antgalis, 10× SHOCKWAVE™ sukimo antgaliai (1× PH2; 1× PZ1; 2× PZ2; 1× PZ3; 1× TX10; 1× TX15; 1× TX20; 1× TX25; 1× TX30).