• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Diamantové leštiace prúžky CaraFin samolepiaci D64

Č. pol.: 557521 D64
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 484 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CaraFin
Rozmery 25×120 mm
Skratka pre brúsivo D
Dĺžka 120 mm
Šírka 25 mm
Úroveň leštenia Politúra
Druh produktu Leštiaci blok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 557521 D64
EAN/GTIN 4045197994691

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
Karbid volfrámu (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Nátery
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Diamantové leštiace nástroje CaraFin potiahnuté na jednej strane monokryštalickým diamantom. Lepené diamantové zrná majú výrazne vyšší stupeň využitia v porovnaní s voľnými diamantovými zrnami v leštiacich pastách.
Leštiace prúžky, samolepiace. Horná strana je z elastického PU materiálu, na jednej strane je vrstva s monokryštalickým diamantom.

Výhoda:

Žiadne mrhanie časom na prípravu a čistenie ako pri diamantových pastách.
Vyrobené z vysoko kvalitnej elastickej polyuretánovej peny.

Použitie:

S pružným držiakom brúsneho pásu č. 557900.
Vhodné na mokré a suché leštenie.
Najjemnejšie obrysové brúsenie jemne brúsených alebo jemne sústružených povrchov (Rz < 3µm). Odporúca sa mierne zvýšit prítlak.

Vhodné pro:

Pružný držiak brúsneho pásu č. 557900.