• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Strisce per lucidatura diamantate CaraFin elastico, 25×120 mm, Grana: D64µm

Codice art.: 557521 D64
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
905 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana (µm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CaraFin
Dimensione 25×120 mm
Sigla materiale abrasivo D
Lunghezza 120 mm
Larghezza 25 mm
Tipo di lucidatura Lucidatura
Tipo di prodotto Blocco per lucidatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 557521 D64
EAN / GTIN 4045197994691
Codice del produttore 557521 D64
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Strisce autoadesive per lucidatura. Lato superiore in PU elastico con rivestimento al diamante monocristallino su un lato.
Utensili di lucidatura diamantati CaraFin con diamante monocristallino su un lato. Le grane a legante diamantato offrono un grado di rendimento notevolmente maggiore rispetto alle grane diamantate presenti nelle paste per lucidatura.

Vantaggi:

Non ci sono tempi accessori per la preparazione e la pulizia come avviene invece per le paste diamantate.
In poliuretano espanso elastico e di alta qualità.

Uso:

Supporti per tele abrasive n. art. 557900.
Per la lucidatura a secco e a umido.
Rettifica di grande precisione sui profili delle superfici rettificate o tornite di precisione (Rz < 3 µm). Si consiglia l’esecuzione con una pressione leggermente elevata.

Per:

Supporti flessibili per tele abrasive n. art. 557900.